text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Lima redonda 230 1-230-08-1-0


For filing holes, large fillets and concave surfaces.Shape: Tapered towards the point.4" and 6" fully pointed, 8" and longer semi-pointed.Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth.Double cut.Industry pack unhandled

Artículo No. S5316.001.200
Longitud de la hoja (mm) 200
Diámetro de la hoja (mm) 8
Número de cortes 1
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 78.5
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 200
Diámetro de la hoja (mm) 8
Número de cortes 1
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 78.5
Codigo SA

Descripción

For filing holes, large fillets and concave surfaces.Shape: Tapered towards the point.4" and 6" fully pointed, 8" and longer semi-pointed.Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth.Double cut.Industry pack unhandled

Números de artículo

Artículo No. S5316.001.200
EAN 7311518020309
UBB 400135151159
UNSPSC 27111900
Artículo del fabricante nr 1-230-08-1-0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.