text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Lima redonda 230 1-230-04-2-0


For filing holes, large fillets and concave surfaces.Shape: Tapered towards the point.4" and 6" fully pointed, 8" and longer semi-pointed.Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth.Double cut.Industry pack unhandled

Artículo No. S5316.002.100
Forma Redondo
Longitud total (mm) 100
Anchura de la hoja (mm) 3.6
Altura de la cuchilla (mm) 3.6
Forma del corte Corte doble
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma Redondo
Longitud total (mm) 100
Anchura de la hoja (mm) 3.6
Altura de la cuchilla (mm) 3.6
Forma del corte Corte doble
Número de cortes 2
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 11
Codigo SA

Descripción

For filing holes, large fillets and concave surfaces.Shape: Tapered towards the point.4" and 6" fully pointed, 8" and longer semi-pointed.Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth.Double cut.Industry pack unhandled

Números de artículo

Artículo No. S5316.002.100
EAN 7311518020255
UBB 400135151563
UNSPSC 27111900
Artículo del fabricante nr 1-230-04-2-0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.