text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Lima para torno 104 1-104-10-2-0


Easy chip release leaves smooth finish when polishing and deburring work on lathes.Shape: Edges and surfaces parallel.Type of cut: 2 = Second, 3 = Smooth.Surfaces single cut with large cutting angle, edges uncut.Industry pack unhandled

Artículo No. S5302.002.100
Longitud total (mm) 250
Anchura de la hoja (mm) 25
Altura de la cuchilla (mm) 5.5
Forma del corte Corte simple
Número de cortes 2
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 250
Anchura de la hoja (mm) 25
Altura de la cuchilla (mm) 5.5
Forma del corte Corte simple
Número de cortes 2
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 240
Codigo SA

Descripción

Easy chip release leaves smooth finish when polishing and deburring work on lathes.Shape: Edges and surfaces parallel.Type of cut: 2 = Second, 3 = Smooth.Surfaces single cut with large cutting angle, edges uncut.Industry pack unhandled

Números de artículo

Artículo No. S5302.002.100
EAN 7311518019242
UBB 400135060152
UNSPSC 27111900
Artículo del fabricante nr 1-104-10-2-0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.