text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco lima de aguja 304 2-304-18-0-0


For fine filing and polishing jobs.Used by engravers, precision engineers, instrument makers, watchmakers and goldsmiths.Shape: surfaces taper to a point, flat and convex surfaces double cut.Type of cut: 0 = bastard, 1 = second, 2 = smooth, 4 = dead smooth.Surfaces parallel flat and convex, both double cut.Packing: 10 pieces per box

Artículo No. S5341.304.180
Forma Media vuelta
Longitud total (mm) 180
Anchura de la hoja (mm) 6.2
Altura de la cuchilla (mm) 2.1
Forma del corte Corte doble
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma Media vuelta
Longitud total (mm) 180
Anchura de la hoja (mm) 6.2
Altura de la cuchilla (mm) 2.1
Forma del corte Corte doble
Número de cortes 0
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 130
Codigo SA

Descripción

For fine filing and polishing jobs.Used by engravers, precision engineers, instrument makers, watchmakers and goldsmiths.Shape: surfaces taper to a point, flat and convex surfaces double cut.Type of cut: 0 = bastard, 1 = second, 2 = smooth, 4 = dead smooth.Surfaces parallel flat and convex, both double cut.Packing: 10 pieces per box

Números de artículo

Artículo No. S5341.304.180
EAN 7311518190712
UBB 400135811901
UNSPSC 27111925
Artículo del fabricante nr 2-304-18-0-0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.