text.skipToContent text.skipToNavigation

Lima para cuchillos Bahco 111 1-111-06-2-0


For filing narrow grooves and passages, etc..Particularly well-suited to filing cuts on keys.Shape: edges tapered to a point, surfaces parallel.Type of cut: 1 = bastard, 2 = second, 3 = smooth.Surfaces double cut, edge single cut.For filing narrow grooves.Surfaces double cut, edge single cut, edges tapered towards the tip.Industry pack unhandled

Artículo No. S5318.111.620
Forma Cuchillo
Longitud total (mm) 150
Anchura de la hoja (mm) 15
Altura de la cuchilla (mm) 1.9
Forma del corte Corte doble
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma Cuchillo
Longitud total (mm) 150
Anchura de la hoja (mm) 15
Altura de la cuchilla (mm) 1.9
Forma del corte Corte doble
Número de cortes 2
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 21
Codigo SA

Descripción

For filing narrow grooves and passages, etc..Particularly well-suited to filing cuts on keys.Shape: edges tapered to a point, surfaces parallel.Type of cut: 1 = bastard, 2 = second, 3 = smooth.Surfaces double cut, edge single cut.For filing narrow grooves.Surfaces double cut, edge single cut, edges tapered towards the tip.Industry pack unhandled

Números de artículo

Artículo No. S5318.111.620
EAN 7311518019556
UBB 500512030296
UNSPSC 27111900
Artículo del fabricante nr 1-111-06-2-0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.