text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Juego de llaves combinadas 111M/17T 17 piezas

Artículo No.
Número total de herramientas 17
Número de llaves combinadas 17
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 1265
Codigo SA

Especificaciones

Número total de herramientas 17
Número de llaves combinadas 17
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 1265
Codigo SA
Model 111M
Type Combination Wrench Set

Descripción

Set includes 17 pieces: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 and 22 mm.Metric sizes.Patented U-shaped shank design.Open end angle 15° with a slimmer head for improved accessibility.Larger and bi-directional size marking for easy identification.12-point Dynamic-Drive™ profile provides longer life for screws and nuts.Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface.High-performance alloy steel.Standards: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 and DIN 3113.Available in black plastic pouch

Números de artículo

Artículo No. L8314.001.820
EAN 7314151828912
UBB 203120085824
UNSPSC 27111703
Artículo del fabricante nr 111M/17T

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.