Esmeril
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
Fresar
Esmeril
4O354503
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
Klingspor Lima rotativa HF 100 C DIN 8374 Carbide WRC 16X25X6
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
4O354503
Forma de la cabeza
Cilindro de punta esférica
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
25
Dentado
Otro
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Forma de la cabeza
Cilindro de punta esférica
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
25
Dentado
Otro
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
16
Forma de la cabeza según DIN 8032
WRC
Marca
Klingspor
Peso por pieza (g)
71
Codigo SA
Ver
Model
HF 100 C
Type
Carbide Burr
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4O354503
EAN
4014855130603
UBB
500513224153
UNSPSC
23251706
Artículo del fabricante nr
295763