Esmeril
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
Fresar
Esmeril
1G848584
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
Ruko Pasador de fresado SPG dm 12 mm longitud cabeza 25 mm vástago dm 6 mm metal duro, serr. brillante.
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
1G848584
Forma de la cabeza
Árbol puntiagudo
Longitud total (mm)
65
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
25
Dentado
Cruz (X)
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Forma de la cabeza
Árbol puntiagudo
Longitud total (mm)
65
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
25
Dentado
Cruz (X)
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
12
Forma de la cabeza según DIN 8032
SPG
Marca
Ruko
Peso por pieza (g)
52
Codigo SA
Ver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1G848584
EAN
4007140090782
UBB
500513989284
UNSPSC
23251706
Artículo del fabricante nr
116028