text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Carraca reversible sin chispas 1/2» cuadrada 9° ángulo de carraca 40 dientes 245mm

Artículo No. 0B265471
Altura 43
Peso 710
Diámetro del cabezal (mm) 50
Longitud (m) 245
Protección de aislamiento 1000 V No

Especificaciones

Altura 43
Peso 710
Diámetro del cabezal (mm) 50
Longitud (m) 245
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Cobre de berilio
A prueba de explosiones No
Modelo de artesa No
Junta universal No
Ángulo de giro hacia atrás (°) 9
Reversible
Carraca de construcción No
Apta para puntas No
Desbloqueo integrado No
Mango giratorio No
Mango extensible No
Cabezal articulado No
Cabezal giratorio No
Apto para vasos
Probado por VDE No
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 968
Codigo SA

Descripción

Made of copper beryllium.45 tooth gearing reversible ratchets.Knurled handle.Produced according to ISO 3315 / DIN 3122.Non-sparking (NS) tools designed for use in potentially explosive environments, where 'traditional' steel tools may create spark.Anti-magnetic and highly corrosion resistant

Números de artículo

Artículo No. 0B265471
EAN 7314150356669
UBB 500696919181
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr NSB242-16
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.