text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Unidad de accionamiento cuadrada 502-1/2


Artículo No. G0474.000.502
Longitud (m) 33.5
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm) 12.7
Tipo en el lado de la herramienta Cuadrado (masculino)
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm) 12.7
Probado según ISO 3316 No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 39
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 33.5
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm) 12.7
Tipo en el lado de la herramienta Cuadrado (masculino)
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm) 12.7
Probado según ISO 3316 No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 39
Codigo SA
Type Drive Unit

Números de artículo

Artículo No. G0474.000.502
EAN 4018754035397
UBB 203122117641
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 59010011
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.