text.skipToContent text.skipToNavigation

Extractor reversible Facom de 2 brazos 210 mm de ancho de boca 145 mm de profundidad de boca


Artículo No. 6D614093
Diseño Extractor de rueda directriz
Fuerza de tracción máx. (N) 39.24
Número de ganchos 2
Brazos reversibles
Profundidad de la pata de gancho (mm) 145
División de la escala No
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm) ['86', '203']
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Extractor de rueda directriz
Fuerza de tracción máx. (N) 39.24
Número de ganchos 2
Brazos reversibles
Profundidad de la pata de gancho (mm) 145
División de la escala No
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm) ['86', '203']
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm) 222
Marca Facom
Peso por pieza (g) 3260
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 6D614093
EAN 3148517712010
UBB 500639249019
UNSPSC 27111712
Artículo del fabricante nr U.232-210
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.