text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave acodada Knipex para tubo de acero al cromo-vanadio de 60mm de diámetro exterior 430mm


Llave sueca para tubos 45°. Mordazas con ángulo de 45°. Mordazas con dientes desplazados en sentido contrario. Dientes endurecidos adicionalmente por inducción. Mango en forma de I. Tuerca de ajuste imperdible. Recubrimiento de polvo rojo, mandíbulas pulidas. Mordazas con dientes especialmente endurecidos, dureza aprox. 56 HRC. - Ancho de sujeción: 60mm- Capacidades para tubos (diámetro): Ø 2 3/8in- Capacidades para tubos (diámetro): Ø 60mm- Capacidades para tuercas: 60mm- Diámetro interior, pulgadas: Ø 1 1/2in

Artículo No. K1083.020.381
Longitud (mm) 430
Rango de sujeción (mm) 60 - 60
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 1420
Codigo SA
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 430
Rango de sujeción (mm) 60 - 60
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 1420
Codigo SA

Descripción

Llave sueca para tubos 45°. Mordazas con ángulo de 45°. Mordazas con dientes desplazados en sentido contrario. Dientes endurecidos adicionalmente por inducción. Mango en forma de I. Tuerca de ajuste imperdible. Recubrimiento de polvo rojo, mandíbulas pulidas. Mordazas con dientes especialmente endurecidos, dureza aprox. 56 HRC. - Ancho de sujeción: 60mm- Capacidades para tubos (diámetro): Ø 2 3/8in- Capacidades para tubos (diámetro): Ø 60mm- Capacidades para tuercas: 60mm- Diámetro interior, pulgadas: Ø 1 1/2in

Números de artículo

Artículo No. K1083.020.381
EAN 4003773014225
UBB 240102218775
UNSPSC 27111708
Artículo del fabricante nr 83 20 015
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.