text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Lima manual para agujas 300 2-300-14-4-0


For fine filing and polishing jobs.Used by engravers, precision engineers, instrument makers, watchmakers and goldsmiths.Shape: Edges and surfaces parallel.Type of cut: 0 = Bastard, 1 = Second, 2 = Smooth, 4 = Dead smooth.Surfaces double cut, edge single cut.Packing: 10 pieces per box

Artículo No. S5337.300.144
Forma Lima plana
Longitud total (mm) 140
Longitud de la hoja (mm) 140
Anchura de la hoja (mm) 4.8
Altura de la cuchilla (mm) 1.1
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma Lima plana
Longitud total (mm) 140
Longitud de la hoja (mm) 140
Anchura de la hoja (mm) 4.8
Altura de la cuchilla (mm) 1.1
Forma del corte Corte doble
Número de cortes 4
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 9.73
Codigo SA
Type Needle Flat File

Descripción

For fine filing and polishing jobs.Used by engravers, precision engineers, instrument makers, watchmakers and goldsmiths.Shape: Edges and surfaces parallel.Type of cut: 0 = Bastard, 1 = Second, 2 = Smooth, 4 = Dead smooth.Surfaces double cut, edge single cut.Packing: 10 pieces per box

Números de artículo

Artículo No. S5337.300.144
EAN 7311518108786
UBB 400135808204
UNSPSC 27111925
Artículo del fabricante nr 2-300-14-4-0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.