text.skipToContent text.skipToNavigation

BAHC COMPL PULLERS 4552 4552-2

Descripción

Extractor para separador de guillotina Funcionamiento: Los filos afilados y dentados del separador 4551 presionan por detrás a la pieza a retirar cuando se aprietan los pernos Utilice el extractor 4552 para retirar el separador y la pieza del eje apretando las tuercas Capacidad de apertura / Profundidad en mm: 4552-1: 45-140/ 150 4552-2: 55-200 / 210 4552-3: 90-260 / 315 Cuerpo: 4552/B Garra: 4552K Husillo: 4532/S 4532-OAB/S: para 4552-1 (M14x1.5x135, SW 17, 175 g) 4532-CD/S: para 4552-2 y 4552-3 (G1/2"x14x210, SW 22, 575 g)

Números de artículo

Artículo No. L6531.000.002
EAN 7314151723088
UBB 203116052978
UNSPSC 27111712
Artículo del fabricante nr 4552-2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.