text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo Wera 800/4 Z 0,6 x 4,5 059315


800/4 Puntas Z, 0,6 x 4,5 x 50 mmPuntas Wera para tornillos de ranura, de uso universal. 1/4", hexagonal, adecuada para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummer 81430.006.004
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Verpakt per 1

Specificaties

Tamaño broca (mm) 0.6
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Peso por pieza (g) 9
Codigo SA
Model 800/4 Z
Type Slotted Screwdriver Bit

Omschrijving

800/4 Puntas Z, 0,6 x 4,5 x 50 mmPuntas Wera para tornillos de ranura, de uso universal. 1/4", hexagonal, adecuada para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81430.006.004
EAN 4013288011534
UBB 240232959595
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05059315001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.