text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Vaso de impacto 780 C 1/2 x 1/4 780C1


780 C 1/2", Adaptador, 780 C/1 x 1/4", x 35 mmAdaptador de cuadrado a hexagonal. Adecuado para la fijación de puntas con accionamiento hexagonal de según DIN ISO 1173-C 6.3. Accionamiento: ½", cuadrado.

Artículo No.
Longitud (m) 35
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Tipo en el lado de la herramienta Hexagonal (hembra)
Probado por VDE No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 35
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Tipo en el lado de la herramienta Hexagonal (hembra)
Probado por VDE No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 91
Codigo SA
Type Adapter

Descripción

780 C 1/2", Adaptador, 780 C/1 x 1/4", x 35 mmAdaptador de cuadrado a hexagonal. Adecuado para la fijación de puntas con accionamiento hexagonal de según DIN ISO 1173-C 6.3. Accionamiento: ½", cuadrado.

Números de artículo

Artículo No. 81392.127.006
EAN 4013288007995
UBB 203122011950
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 05042705001

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.