text.skipToContent text.skipToNavigation

Abrazadera de barra Facom de fundición de zinc, 300 mm, abertura de boca 80 x 370 x 150 mm


Artículo No. 6D998722
Peso 1700
Longitud del voladizo (mm) 80
Longitud total (mm) 370
Fijador No
Rango de sujeción (mm) ['0', '300']
Longitud mandíbula (mm) 150
Mando con una mano No
Embalado por 1

Especificaciones

Peso 1700
Longitud del voladizo (mm) 80
Longitud total (mm) 370
Fijador No
Rango de sujeción (mm) ['0', '300']
Longitud mandíbula (mm) 150
Mando con una mano No
Tipo de mecanismo de sujeción Otro
Marca Facom
Peso por pieza (g) 1782
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 6D998722
EAN 3148511630037
UBB 500639394120
UNSPSC 31162903
Artículo del fabricante nr 272A.300
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.