Tuerca hexagonal baja DIN 439-2 Acero Sin revestimiento 0411060
Tuerca hexagonal baja DIN 439-2 Acero Cincado 0411360
Tuerca hexagonal baja DIN 439-2 Acero inoxidable (Inox) A2 03551090
Tuerca hexagonal baja MF DIN 439-2 Acero Cincado 04 rosca izquierda11075
Tuerca hexagonal baja MF DIN 439-2 Acero Cincado 0411380
Tuerca hexagonal baja MF DIN 439-2 Acero Sin revestimiento 0411070
Tuerca hexagonal baja MF DIN 439-2 Acero inoxidable (Inox) A251092
Tuerca hexagonal baja DIN 439-2 Acero Galvanizado caliente 04 ISO métrico01586
Tuerca hexagonal baja DIN 439-2 Acero inoxidable (Inox) A2 035 rosca izquierda51093
Tuerca hexagonal baja DIN 439-2 Acero inoxidable (Inox) A4 03555090
Tuerca hexagonal baja DIN 439-2 Acero Cincado 04 rosca izquierda11382
Tuerca hexagonal baja DIN 439-2 Latón CU2/CU3 Niquelado47031
Tuerca hexagonal baja DIN 439-2 Acero Galvanizado caliente 04 oversized01580
Tuerca hexagonal baja MF DIN 439-2 Acero Sin revestimiento 04 rosca izquierda11074
Tuerca hexagonal baja DIN 439-2 Acero Cincado pasivado amarillo 04 M811350.080.001
Tuerca hexagonal baja MF DIN 439-2 Acero inoxidable (Inox) A2 035 rosca izquierda51166
Tuerca hexagonal baja DIN 439-2 Latón CU2/CU347030
Tuerca hexagonal baja MF DIN 439-2 Acero inoxidable (Inox) A4 035 rosca izquierda55166
Hexagon thin nut, turned DIN 439-2 Acero de corte Cincado con espesor Cr(III) 04 torneado11355
Hexagon thin nut, turned DIN 439-2 Acero de corte Laminillas de cinc sin Cr(VI+)- ISO 10683 flZnnc 04 torneado01585