text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon thin nut, turned DIN 439 2 Acero de corte Laminillas de cinc sin Cr(VI+)- ISO 10683 flZnnc 04 torneado

Artículo No.
Marca Fabory
Clase 040
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero de corte
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Laminillas de cinc sin (VI+)- ISO 10683 flZnnc
Rosca Métrica

Especificaciones

Marca Fabory
Clase 040
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero de corte
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Laminillas de cinc sin (VI+)- ISO 10683 flZnnc
Rosca Métrica
Info torneado

Estándares

ASME B18.2.4.5M
DIN 439-2
ISO 4035
NEN 2334-B
NF E25-405-1

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.