text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.09.2026 Cehia va avea Sarbatoare Nationala. Comenzile plasate la aceasta data vor avea 1 zi intarziere

Metabo Plastic wheel brush 100X70MM


Cod Articol 1M306433
Design Brush head
Max. number of revolutions (1/min) 6000
Material Other
Brush diameter (mm) 100
Brand Metabo
Ambalat la 1

Specificații

Design Brush head
Max. number of revolutions (1/min) 6000
Material Other
Brush diameter (mm) 100
Brand Metabo

Numerele articolelor

Cod Articol 1M306433
EAN 4007430148346
UBB 500662683068
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 623505000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.