text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Slagmoeraanringsleutel 306 1.1/2AF 1.1/2


Tot lengte 435 mm chroom-vanadium-staal 31CrV3, vanaf 480 mm uit C35, Speciale maten op aanvraag leverbaar, Speciale maten op aanvraag leverbaar tot 250 mm, Tot lengte 435 mm uit chroom-vanadium-staal 31CrV3, vanaf lengte 480 mm uit materiaal C35, * niet genormeerd, Volgens DIN 7444

Referência
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 205
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Uitvoering enkele sleutel Ja
Embalado por 1

Especificações

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 205
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 19.5
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte groot (inch) 1 1/2 inch
Kopbreedte klein (mm) 60
Rateluitvoering Nee
Open uitvoering Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 650
HS- en goederencode 8204110000
Model 306
Type Ring Slogging Spanner

Descrição

Tot lengte 435 mm chroom-vanadium-staal 31CrV3, vanaf 480 mm uit C35, Speciale maten op aanvraag leverbaar, Speciale maten op aanvraag leverbaar tot 250 mm, Tot lengte 435 mm uit chroom-vanadium-staal 31CrV3, vanaf lengte 480 mm uit materiaal C35, * niet genormeerd, Volgens DIN 7444

Números do artigo

Referência G2151.381.001
EAN 4010886647899
UBB 203120553698
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 6478960

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.