text.skipToContent
text.skipToNavigation
212 135 900
+ 150.000 artigos de fixação em stock
Serviço 24/7 com MyFabory
75 anos a fornecer qualidade
Login
Registar
País
Belgium
Czech Republic
France
Alemanha
Hungary
Itália
Netherlands
Poland
Portugal
Reino Unido
Romania
Slovakia
Spain
Outro
Grupo Fabory
Europa
中国
Linguagem
Holandês
Francês
Inglês
Eslovaco
Inglês
Espanhol
Inglês
Inglês
Francês
Alemão
Espanhol
Italiano
Francês
Inglês
Húngaro
Inglês
Holandês
Inglês
Polonês
Inglês
Português
Inglês
Inglês
Tcheco
Inglês
Romeno
Inglês
Chinês Simplificado
Alemão
Inglês
Italiano
Inglês
País
Belgium
Czech Republic
France
Alemanha
Hungary
Itália
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Spain
United Kingdom
Outro
Grupo Fabory
Europe
中国
Linguagem
Dutch
French
English
Czech
English
English
French
German
Spanish
Italian
French
English
Hungarian
English
Dutch
English
Polish
English
Portuguese
English
Romanian
English
Slovak
English
Spanish
English
English
Simplified Chinese
Alemão
Inglês
Italiano
Inglês
Login
Registar
Industries
Industries
Truck, Trailer & Coach building
Food & Beverage machine building
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Petrochemical industry
Wind
Other industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratory
3D Portal
Training
Digital solutions
Assortment
Assortment
Fasteners
C-Parts
Tools and PBM's
Leading standard
DIN standards
ISO standards
Lubrinox
Masters in Fasteners
Large assortment
Industry specific
Kitting for fasteners
Innovations
To our webshop
Order directly via our webshop
0
0 Artigo
Continuar a comprar
Efetuar Encomenda
O seu carrinho de compras está vazio
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Algemeen Allen
Todas as categorias
Welding, soldering & gas equipment
Air pressure tools
Automotive & fleet
Chemicals & tapes
Electrical supplies
Fasteners
Grinding & sanding
Hand tools
Hydraulics, pneumatics & plumbing
Janitorial & washroom
Machining tools
Material handling & storage
Power tools
Safety products
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fasteners
Washers and Rings
Flat washers
56300
56300.080.001
...
Ver preço
Faça login para ver o nível de estoque
Login to add to catalog
Iniciar sessão para guardar a pesquisa
A sua palavra-passe deve conter um mínimo de 8 carateres, dos quais 1 número e 1 caracter especial
Esqueceu-se da palavra-passe?
Criar conta
Pode encomendar online em qualquer altura e em qualquer lugar
Pode visualizar os seus preços líquidos
Pode visualizar e pesquisar o seu histórico de compras
Criar conta
Continuar a comprar
Ir para o carrinho de compras
O produto foi adicionado com sucesso ao seu carrinho
x
Encontrou tudo o que precisa? Complete a sua encomenda com estes artigos:
Plain washer DIN 125-1A Plastic Polyamide (nylon) 6.6 M8
Adiconar catálogo
Previous
Next
Veja o nível de stock do seu Fabory Center
Nível de estoque atual Fabory Centers
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diameter
Brand
Fabory
Class
6.6
For nom. size
8
Material
Plastic
Material technical
Polyamide (nylon)
Weight per piece (g)
0.27
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diameter
M8
Brand
Fabory
Class
6.6
For nom. size
8
Material
Plastic
Material technical
Polyamide (nylon)
Weight per piece (g)
0.27
Commodity code
3926909790
Dimensões
d1
8.4
d2
16
h
1.6
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
125-1A
NEN
2269-A
ISO
7089
Números do artigo
Referência
56300.080.001
EAN
8715492861566
UBB
950356117974
UNSPSC
31161807
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar