text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss 38100.0-80 SwissGrip Evo screwdrivers for slotted screws


Numero articolo
Total length (mm)
Mostra tutti i lengths
Design Straight
Weight 20
Blade length (mm) 80
Blade width (mm) 2.5
Blade thickness (mm) 0.4
Type of shaft Round
Confezionato per 1

Specifiche

Total length (mm) 160
Design Straight
Weight 20
Blade length (mm) 80
Blade width (mm) 2.5
Blade thickness (mm) 0.4
Type of shaft Round
Grip design 2-components
Blade diameter (mm) 3
With anti-roll protection Yes
Brand Pb swiss tools
Weight per piece (g) 20
Commodity code
Type Slotted Screwdriver

Numeri di articolo

Numero articolo P0500.000.080
EAN 7610733078851
UBB 241124986969
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  PB 8100.0-80

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.