text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with cup point UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Plain #2-56X1/4

Specifikace

Diameter NO.2
Length 1/4 Inch
Brand Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Alloy steel
Material technical ASTM F912
Thread direction Right
Point Cup
Surface treatment Plain
Thread Unified National Coarse
Info
  • All dimensions in above table are in inches.
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Rozměry

C (max.) 0.047
J 0.035
t (min.) 0.06
Threads per inch 56

Normy

ASME B18.3
BS 2470

Čísla materiálu

Objednací číslo U07840.008.0025
EAN 8717077371675
UBB 500624368402
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.