text.skipToContent text.skipToNavigation

Plain washer type M NF E25-513 Stainless steel A4 100 HV M8


Numéro d'article
Diameter
Afficher tous les diameters
Brand Fabory
Class 100 HV
For nom. size 8
Material Stainless steel
Material technical A4
Type no. M
Emballé par 250
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diameter M8
Brand Fabory
Class 100 HV
For nom. size 8
Material Stainless steel
Material technical A4
Type no. M
Weight per piece (g) 2.05
Commodity code

Dimensions

d1 8.4
d2 18
s 1.5

Normes

NF E25-513

Numéros d'articles

Numéro d'article 55417.080.001
EAN 8715492344663
UBB 950356367116
UNSPSC 31161807

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.