text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Copper DHP 5X10MM


Cod Articol
Diameter
Arată tot diameters
Length
Arată tot lengths
Brand Fabory
Head shape Countersunk head
Material Copper
Material technical DHP
Weight per piece (g) 2.2
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 5 mm
Length 10 mm
Brand Fabory
Head shape Countersunk head
Material Copper
Material technical DHP
Weight per piece (g) 2.2
Commodity code

Dimensiuni

d1 5
d2 8.8
d3 (min.) 4.82
D (mm) 5
e (max.) 2.5
k ≈ 2.5
L (mm) 10

Standarde

BS 4620
DIN 661/302
ISO 1051

Numerele articolelor

Cod Articol 50380.050.010
EAN 8715492246387
UBB 950368023384
UNSPSC 31162201

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.