text.skipToContent text.skipToNavigation

Plain washer, chamfered DIN 125-1B Steel Zinc plated 140 HV large pack M10

Spécifications

Diameter M10
Brand Fabory
Class 140 HV
For nom. size 10
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Info large pack

Dimensions

d1 10.5
d2 20
h 2

Normes

DIN 125-1B
ISO 7090
NEN 2269-B

Numéros d'articles

Numéro d'article 38190.100.001
EAN 8715492087768
UBB 950356036042
UNSPSC 31161807

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.