text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 125-1A Form A Flat Washer, Zinc Plated Yellow Passivated, 140 HV M33

Specificații

Diameter M33
Brand Fabory
Class 140 HV
For nom. size 33
Material Steel
Surface treatment Zinc plated yellow passivated

Dimensiuni

d1 34
d2 60
h 5

Descriere

Form A Flat Washer, conforming to DIN 125-1A standards. This washer is crafted from robust steel, boasts a zinc plated yellow passivated finish, ensuring superior resistance to corrosion and wear. With a hardness class of 140 HV, it provides reliable performance for a wide range of applications. Compliant with DIN 125-1A, ISO 7089 and NEN 2269-A standards

Standarde

ISO 7089
NEN 2269-A
DIN 125-1A

Numerele articolelor

Cod Articol 38080.330.001
EAN 8715492777874
UBB 950356450920
UNSPSC 31161807

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.