text.skipToContent text.skipToNavigation

Plain washer type M NF E25-513 Steel Zinc plated yellow passivated 100 HV M18

Artículo No.
Diameter
Brand Fabory
Class 100 HV
For nom. size 18
Material Steel
Surface treatment Zinc plated yellow passivated
Type no. M

Especificaciones

Diameter M18
Brand Fabory
Class 100 HV
For nom. size 18
Material Steel
Surface treatment Zinc plated yellow passivated
Type no. M

Dimensiones

d1 19
d2 36
s 3

Estándares

NF E25-513

Números de artículo

Artículo No. 38057.180.001
EAN 8715492775702
UBB 950356414488
UNSPSC 31161807

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.