text.skipToContent text.skipToNavigation

Plain washer type Z NF E25-513 Steel Zinc plated yellow passivated 100 HV M12

Numéro d'article
Diameter
Brand Fabory
Class 100 HV
For nom. size 12
Material Steel
Surface treatment Zinc plated yellow passivated
Type no. Z

Spécifications

Diameter M12
Brand Fabory
Class 100 HV
For nom. size 12
Material Steel
Surface treatment Zinc plated yellow passivated
Type no. Z

Dimensions

d1 13
d2 24
s 2.5

Normes

NF E25-513

Numéros d'articles

Numéro d'article 38047.120.001
EAN 8715492774538
UBB 950356398897
UNSPSC 31161807

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.