text.skipToContent text.skipToNavigation

Plain washer type Z NF E25-513 Steel Zinc plated yellow passivated 100 HV M10

Especificações

Diameter M10
Brand Fabory
Class 100 HV
For nom. size 10
Material Steel
Surface treatment Zinc plated yellow passivated
Type no. Z

Dimensões

d1 10.5
d2 20
s 2

Padrões

NF E25-513

Números do artigo

Referência 38047.100.001
EAN 8715492774514
UBB 950356398558
UNSPSC 31161807

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.