text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
+ 150.000 artigos de fixação em stock
Serviço 24/7 com MyFabory
75 anos a fornecer qualidade
Anmelden
Registrieren
Land
Deutschland
Bélgica
Eslováquia
Espanha
França
Hungria
Italien
Países Baixos
Polônia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Romênia
Andere
Fabory-Gruppe
Europa
中国
Sprache
Holandês
Francês
Inglês
Eslovaco
Inglês
Espanhol
Inglês
Inglês
Francês
Alemão
Espanhol
Italiano
Francês
Inglês
Húngaro
Inglês
Holandês
Inglês
Polonês
Inglês
Português
Inglês
Inglês
Tcheco
Inglês
Romeno
Inglês
Chinês Simplificado
Deutsch
Englisch
Italienisch
Englisch
Land
Deutschland
Bélgica
Eslováquia
Espanha
França
Hungria
Italien
Países Baixos
Polônia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Romênia
Andere
Fabory-Gruppe
Europa
中国
Sprache
Holandês
Francês
Inglês
Eslovaco
Inglês
Espanhol
Inglês
Inglês
Francês
Alemão
Espanhol
Italiano
Francês
Inglês
Húngaro
Inglês
Holandês
Inglês
Polonês
Inglês
Português
Inglês
Inglês
Tcheco
Inglês
Romeno
Inglês
Chinês Simplificado
Deutsch
Englisch
Italienisch
Englisch
Anmelden
Registrieren
Indústrias
Indústrias
Carroçarias, reboques ou caravanas
Construção de máquinas alimentares e de lacticínios
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Indústria petroquímica
Wind
Outras indústrias
Soluções
Fabory Logic
RFID
Armário com balanças
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engenharia
Laboratório
Portal 3D
Formação
Soluções digitais
Produtos
Gama de produtos
Fixação
Partes C
Ferramentas e EPI's
Leading standard
Normas DIN
Normas ISO
Lubrinox
Especialistas em fixação
Gama ampla
Indústrias específicas
Kits de fixação
Inovações
Loja online
Encomendar directamente através da nossa loja online
0
0 Artikel
Mit dem Einkaufen fortfahren
Zur Kasse
Dein Einkaufswagen ist leer
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Jam nuts
Alle kategorien
Automação & ligação
Equipamento de soldadura, soldadura e gás
Esmerilar e lixar
Ferramentas elétricas
Ferramentas manuais
Ferramentas pneumáticas
Fixação
Limpezas & lavatórios
Manuseamento material & armazenamento
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Fasteners
Nuts
Jam nuts
01592
01592.480.300
...
Preis anzeigen
Melden Sie sich an, um den Lagerbestand anzuzeigen
Login to add to catalog
Anmelden, um die Suche zu speichern
Ihr Passwort muss mindestens 8 Zeichen enthalten, einschließlich eines Sonderzeichens und einer Nummer
Haben Sie ihr Kennwort vergessen?
Benutzerkonto anlegen
Sie können jederzeit und überall online bestellen
Sie können Ihre Nettopreise sehen
Sie können durch unsere Bestellungsgeschichte suchen
Benutzerkonto anlegen
Weiter einkaufen
Zum Einkaufswagen
Das Produkt wurde erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt
x
Haben Sie alles gefunden, was Sie brauchen? Vervollständigen Sie Ihre Bestellung mit diesen Artikeln:
Hexagon thin nut MF DIN 936 Steel Plain 14H M48X3,00
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Sehen Sie sich den Lagerbestand Ihres Fabory Centers an
Aktueller Lagerbestand Fabory Center
/ preis pro 
-
exkl. MwSt
Artikelnummer
Diameter
Brand
Fabory
Class
14H
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Diameter
M48
Brand
Fabory
Class
14H
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric fine thread
Weight per piece (g)
430
Commodity code
7318160
Maße
d-D
M48
m
18
P
3
s
75
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
936
Artikelnummern
Artikelnummer
01592.480.300
EAN
8717077205505
UBB
500648115789
UNSPSC
31161727
Herunterladen PDF
Drucken
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen