text.skipToContent text.skipToNavigation

Sicherungsmuttern DIN 985 Stahl Elektrolytisch verzinkt |8| M16


Diese selbstsichernde Sechskantmutter mit Kunststoffring entspricht DIN 985 sowie ISO 10511 und verfügt über einen nichtmetallischen Klemmteil. Die Mutter besteht aus Stahl und ist galvanisch verzinkt – ideal für den Innenbereich oder Anwendungen mit sehr geringer Belastung durch Umwelteinflüsse. Sie ist mit metrischem Gewinde ausgestattet und gehört zur Festigkeitsklasse |8|. Bitte beachten Sie: Muttern der Klasse |8| entsprechen in ihrer Festigkeit der DIN 267-4 und sind weniger belastbar als Muttern der Klasse 8 nach ISO 898-2. Bei mechanischer Überlastung kann das Gewinde der Mutter oder Schraube überdrehen.

Artikelnummer
Durchmesser
Alle Durchmesser anzeigen
Marke Fabory
Klasse |8|
Antriebsart Sechseck
Material Stahl
Verpackt pro 50
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M16
Marke Fabory
Klasse |8|
Antriebsart Sechseck
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 29.84
Warennummer

Maße

d-D M16
h 16
P 2
s 24

Beschreibung

Diese selbstsichernde Sechskantmutter mit Kunststoffring entspricht DIN 985 sowie ISO 10511 und verfügt über einen nichtmetallischen Klemmteil. Die Mutter besteht aus Stahl und ist galvanisch verzinkt – ideal für den Innenbereich oder Anwendungen mit sehr geringer Belastung durch Umwelteinflüsse. Sie ist mit metrischem Gewinde ausgestattet und gehört zur Festigkeitsklasse |8|. Bitte beachten Sie: Muttern der Klasse |8| entsprechen in ihrer Festigkeit der DIN 267-4 und sind weniger belastbar als Muttern der Klasse 8 nach ISO 898-2. Bei mechanischer Überlastung kann das Gewinde der Mutter oder Schraube überdrehen.

Normen

DIN 985
ISO ≈10511
NF E25-412

Artikelnummern

Artikelnummer 12348.160.001
EAN 8715493855724
UBB 951355382478
UNSPSC 31161727
Nato-Versorgungsnummer 5310-12-165-1588

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.