text.skipToContent text.skipToNavigation

Závrtný šroub, koncovka 1 d DIN 938 Nerezocel A4 M6X30


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M6
Délka 30 mm
Značka Fabory
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 6.6
Info
  • POZOR: Při objednávání závrtných šroubů dle DIN je nutno uvést průměr d x účinnou délku L, např. šroub M10 x 70 - DIN 938, kde L = 70 mm je pracovní délka a b1 = 10 mm je koncovka do kovu. Celková délka je 70 + 10 = 80 mm. Délka závitu na straně matice b2 = 26 mm.
  • Závitový konec k zašroubování je vyroben s tolerancí Sk6 dle DIN 13-51, znamenající "uložení s přesahem", a zabraňuje uvolnění šroubu během demontáže.
  • Závrtné šrouby dle DIN 938 s koncovkou do kovu ≈ 1d nacházejí široké uplatnění, mj. do oceli.
HS kód 7318153590

Rozměry

b 18
bm≈1d 6
b =L-(x+3) up to L≤ 22
d-D M6
L (mm) 30
P 1
x 2.5

Normy

NF E25-135
DIN 938

Čísla materiálu

Objednací číslo 55280.060.030
EAN 8715494300605
UBB 500512322347
UNSPSC 31161610

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.