text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby dwustronne o długości części wkręcanej ≈ 1,25d metryczne DIN 939 Stal nierdzewna A4 M6X80

Numero articolo
Diameter
Length
Marka Fabory
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny

Specifiche

Diameter M6
Length 80 mm
Marka Fabory
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Info
  • UWAGA: przy zamawianiu śrub dwustronnych zgodn. z DIN należy podać średnicę d x efektywną długość L, np. śruba dwustronna M10 x 65 - DIN 938, gdzie L = 65 mm to długość robocza, a b1= 12 mm to metalowy koniec. Łączna długość to 65 + 12 = 77 mm. Długość gwintu od strony nakrętki b2= 26 mm.
  • Wkręcany koniec gwintowany wykonany z tolerancją Sk6 zgodnie z DIN 13-51, co oznacza 'pasowanie mocne' i zapobiega luzowaniu się śrub dwustronnych.
  • Śruby dwustronne zgodny z DIN 939 (5.6/5.8/8.8) . 1,25d mają wiele zastosowań, między innymi do żeliwa.

Dimensioni

b:L≤125mm 18
b:125mmL≤200mm 24
bm ≈ 1,25d 7.5
b =L-(x+3) up to L≤ 20
d-D M6
L (mm) 80
P 1
x 2.5

Standard

NF E25-135
DIN 939

Numeri di articolo

Numero articolo 55270.060.080
EAN 8715492339430
UBB 951351226380
UNSPSC 31161610

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.