text.skipToContent text.skipToNavigation

Draadstang UNC diverse lengtes ASME B18.31.3 Roestvaststaal (RVS) ASTM F593 316 CW1 (d≤5/8) / CW2 (d5/8) #8-32X3

Specifikace

Diameter NO.8
Length 3 ft
Brand Fabory
Class CW1 (d≤5/8) / CW2 (d>5/8)
Material Stainless steel
Material technical ASTM F593 316
Thread direction Right
Thread Unified National Coarse
Threads per inch 32

Normy

ASME B18.31.3

Čísla materiálu

Objednací číslo U55070.016.3600
EAN 8715492920454
UBB 500621388676
UNSPSC 31161618

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.