Závitové tyče
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
Závitové tyče a svorníky
Závitové tyče
20200
20200.800.001
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
Závitová tyč, délka 1 m DIN 976-1A Ocel Bez PU 4.8 M80 (≠DIN)
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
4.8
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
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
M80
Délka
1000 mm
Značka
Fabory
Třída
4.8
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
36000
Info
1 metr
HS kód
7318154290
Rozměry
d-D
M80
L (mm)
1000
P
6
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
976-1A
NF
E25-136
Čísla materiálu
Objednací číslo
20200.800.001
EAN
8715492605429
UBB
950353008549
UNSPSC
31161618
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Stáhnout další informace