text.skipToContent text.skipToNavigation

Zápustná matice s drážkou Automatová ocel Pozinkované M4


Numero articolo
Průměr
Značka Fabory
Typ drážky Drážkované
Materiál Automatová ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Confezionato per 250
Solo full box

Specifiche

Průměr M4
Značka Fabory
Typ drážky Drážkované
Materiál Automatová ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 1.32
HS kód

Dimensioni

d-D M4
d1 5
d2 12
m 6
n 1
P 0.7
T 1

Numeri di articolo

Numero articolo 11560.040.012
EAN 8715492573155
UBB 950355094398
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.