text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA VRT?K PZ 1/4 L25 GR.2/25


855/1 BDC bity, PZ 2 x 25 mmBity pro šrouby Pozidriv* s drobnými diamantovými částicemi na hrotu bitu. To zajišťuje bezpečné usazení bitu ve šroubu, snižuje potřebný přítlak a snižuje riziko prokluzu. Dodává se s torzní zónou, kde je kinetická energie odváděna od špičkového zatížení . To výrazně prodlužuje životnost výrobku, šestihran, vhodný pro držáky podle normy DIN ISO 1173-D 6.3. * Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

Numero articolo 81538.002.025
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Velikost bitu (mm) 2
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
Váha kusu (g) 4.1
HS kód 82079010
Model 855/1 BDC
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Descrizione

855/1 BDC bity, PZ 2 x 25 mmBity pro šrouby Pozidriv* s drobnými diamantovými částicemi na hrotu bitu. To zajišťuje bezpečné usazení bitu ve šroubu, snižuje potřebný přítlak a snižuje riziko prokluzu. Dodává se s torzní zónou, kde je kinetická energie odváděna od špičkového zatížení . To výrazně prodlužuje životnost výrobku, šestihran, vhodný pro držáky podle normy DIN ISO 1173-D 6.3. * Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

Numeri di articolo

Numero articolo 81538.002.025
EAN 4013288034014
UBB 240232994238
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05056702001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.