text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 899/4/1 SB Univerzální držák, 1/4" x 50 mm


Univerzální držák pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3. Nerezové pouzdro pro speciální ochranu proti korozi. Pružný kroužek zajišťuje optimální upevnění nástroje v držáku. Silný permanentní magnet drží bity velmi pevně. Šestihran 1/4", vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Numero articolo 0E131589
Délka (m) 50
Magnetický Ano
Rychle vyměnitelná hlava Ne
Velikost vložení bitu 1/4 palce
Velikost vloženého bitu (mm) 6.3
Confezionato per 3
Solo full box

Specifiche

Délka (m) 50
Magnetický Ano
Rychle vyměnitelná hlava Ne
Velikost vložení bitu 1/4 palce
Velikost vloženého bitu (mm) 6.3
Velikost vložení stroje 1/4 palce
Velikost vložení stroje (mm) 6.3
Držák zásuvky Ne
Značka Wera
HS kód 84661038
Model 899/4/1 K SB

Descrizione

Univerzální držák pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3. Nerezové pouzdro pro speciální ochranu proti korozi. Pružný kroužek zajišťuje optimální upevnění nástroje v držáku. Silný permanentní magnet drží bity velmi pevně. Šestihran 1/4", vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Numeri di articolo

Numero articolo 0E131589
EAN 4013288095268
UBB 500643511875
UNSPSC 27112809
Nr articolo produttore  05347100001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.