text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1569 ESD Nutdriver Kraftform Micro, 3.2 x 60 mm


Šroubovák Micro ESD. Bezpečná ochrana před elektrostatickou energií a před případnými škodami. Podepření ruky na otočné krytce a rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňují bleskové šroubování. Odpadá časově náročné přehmátnutí. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysokých momentů při povolování a utahování. Přesná zóna pro správný úhel otočení při seřizování. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením dle profilů a vyznačené velikosti - k jednoduchému a rychlému nalezení vhodného nástroje.

Numero articolo 4G237421
Design Handle
Flexible No
Wrench width (mm) 3.2
Total length (mm) 157
Isolation protection 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Design Handle
Flexible No
Wrench width (mm) 3.2
Total length (mm) 157
Isolation protection 1000 V No
Blade length (mm) 60
Suitable for hexagonal bolts Yes
Material handle Other
With tommy bar No
Suitable for tommy bar No
Wrench depth (mm) 90
With anti-roll protection Yes
VDE tested No
Brand Wera
Commodity code 82054000
Model 1569 ESD

Descrizione

Šroubovák Micro ESD. Bezpečná ochrana před elektrostatickou energií a před případnými škodami. Podepření ruky na otočné krytce a rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňují bleskové šroubování. Odpadá časově náročné přehmátnutí. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysokých momentů při povolování a utahování. Přesná zóna pro správný úhel otočení při seřizování. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením dle profilů a vyznačené velikosti - k jednoduchému a rychlému nalezení vhodného nástroje.

Numeri di articolo

Numero articolo 4G237421
EAN 4013288184092
UBB 500643286239
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05030415001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.