text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1267 A Praporkový klíč TORX PLUS®, 6 IP x 33 mm


Kvalitní praporkový klíč Wera na šrouby s vnitřním profilem TORX PLUS®. Profil TORX PLUS®: ve srovnání s "normálním" profilem TORX® došlo ke zvětšení 6 praporků, které přenášejí utahovací moment mezi nářadím a šroubem, a to změnou konstrukce profilu z kruhu na elipsu. Tím se použitá síla při šroubování rozprostře na větší plochy. Přenášejí se větší utahovací momenty a navíc se zvyšuje životnost šroubu a nářadí. Přenos vysokých utahovacích momentů u malých šroubů. Vhodný zejména pro výměnu břitových destiček. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu i proti korozi a dlouhou životnost. Vícekomponentní pro zvlášť dobré uchopení.

Numero articolo 1U828700
Hmotnost 5
Celková délka (mm) 62
Velikost (TX) 6
Délka čepele (mm) 33
Konstrukce rukojeti Jiný
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Hmotnost 5
Celková délka (mm) 62
Velikost (TX) 6
Délka čepele (mm) 33
Konstrukce rukojeti Jiný
Značka Wera
HS kód 82054000
Model 1267 A

Descrizione

Kvalitní praporkový klíč Wera na šrouby s vnitřním profilem TORX PLUS®. Profil TORX PLUS®: ve srovnání s "normálním" profilem TORX® došlo ke zvětšení 6 praporků, které přenášejí utahovací moment mezi nářadím a šroubem, a to změnou konstrukce profilu z kruhu na elipsu. Tím se použitá síla při šroubování rozprostře na větší plochy. Přenášejí se větší utahovací momenty a navíc se zvyšuje životnost šroubu a nářadí. Přenos vysokých utahovacích momentů u malých šroubů. Vhodný zejména pro výměnu břitových destiček. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu i proti korozi a dlouhou životnost. Vícekomponentní pro zvlášť dobré uchopení.

Numeri di articolo

Numero articolo 1U828700
EAN 4013288093561
UBB 500643225682
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05026360001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.