Vruty, šrouby
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
Vruty, šrouby
Obvodové šrouby
51894
51894.065.220
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
Vrut pro opláštění s šestihrannou hlavou s kuželovým zakončením s těsnící podložkou 19mm Nerezocel A2 kužele 6,5X220MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Samořezný závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
6.5 mm
Délka
220 mm
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Samořezný závit
Info
kužele
Rozměry
d2
19
D (mm)
6.5
h
3
k
4.6
L (mm)
220
s
3
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
51894.065.220
EAN
8717077007444
UBB
500634519960
UNSPSC
31162400