text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-E 7/8X20 2.1/2


Referência 0N720152
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 38
Celková délka (mm) 118
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 38
Řezný materiál HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 38
Celková délka (mm) 118
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 38
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 20
Čtyřhranný klíč (mm) 12.5
Velikost závitu (palce) Jiný
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 0N720152
EAN 4022835833314
UBB 500513445345
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 83331
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.