text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSS-E BSW 3/8


Numero articolo 8B676834
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad BSW
Snijlengte (mm) 22
Snijmateriaal HSS-E
Confezionato per 1

Specifiche

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad BSW
Snijlengte (mm) 22
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 16
Sleutelvierkant (mm) 7
Draadmaat (inch) 3/8 inch
Merken Völkel
HS- en goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 8B676834
EAN 4022835705185
UBB 500691049539
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  70518
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.