text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Řezný kotouč 125 x 1,6 x 22,23


Tento řezný kotouč STANDARD nabízí obsluze ekonomické řešení pro řezání široké škály ocelových forem. Jedná se o pohodlný výrobek pro každodenní úkoly, a to i díky nízkému tepelnému zatížení obrobku. V každém případě je řezný kotouč STANDARD dobrou volbou pro efektivní řezání ocelových materiálů.

Article number 3M094239
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 1.6
Průměr kotouče (mm) 125
Granulace 46
Packed per 25
Full Box only

Specifications

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 1.6
Průměr kotouče (mm) 125
Granulace 46
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
HS kód 68042218
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Description

Tento řezný kotouč STANDARD nabízí obsluze ekonomické řešení pro řezání široké škály ocelových forem. Jedná se o pohodlný výrobek pro každodenní úkoly, a to i díky nízkému tepelnému zatížení obrobku. V každém případě je řezný kotouč STANDARD dobrou volbou pro efektivní řezání ocelových materiálů.

Article numbers

Article number 3M094239
EAN 9003172412085
UBB 500683341308
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  34332853
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.