text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 8790 HMB Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 3/8", 6 x 29 mm


Ručně i strojově ovládané nástrčné hlavice (ISO 2725 - Část 3) Wera umožňují použití v ručním i strojním provozu. S identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostí - pro jednoduché a rychlé nalezení potřebného nářadí. Drsný povrch pro snadné uchopení i s mastnýma rukama. Se zajišťovací drážkou pro kuličku. Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem. Z matně chromované chromvanadové oceli.

Cikkszám
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 6
Délka (m) 29
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/8 palce
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 6
Délka (m) 29
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/8 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 27
HS kód 8204200000
Type Zyklop Socket

Leírás

Ručně i strojově ovládané nástrčné hlavice (ISO 2725 - Část 3) Wera umožňují použití v ručním i strojním provozu. S identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostí - pro jednoduché a rychlé nalezení potřebného nářadí. Drsný povrch pro snadné uchopení i s mastnýma rukama. Se zajišťovací drážkou pro kuličku. Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem. Z matně chromované chromvanadové oceli.

Cikkszámok

Cikkszám 81034.060.029
EAN 4013288120311
UBB 500511980889
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 05003551001

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.