text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bit skrutkovač 1,2 x 6,5 mm Hex E 6,3 D.50mm


Artikelnummer G0585.001.248
Skrutkovací systém Slot na skrutku
Celková dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Šírka čepele (mm) 6.5
Hrúbka čepele (mm) 1.2
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Skrutkovací systém Slot na skrutku
Celková dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Šírka čepele (mm) 6.5
Hrúbka čepele (mm) 1.2
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 0.25
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Žiadne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 12
HS kód 8207903000
Type Slotted Screwdriver Bit

Artikelnummern

Artikelnummer G0585.001.248
EAN 4018754011834
UBB 203122426943
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 08301265
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.