text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 18.25 mm HSS profile ground MK2


HSS. DIN 345. Type N. Point angle 118°. Groove milled from Ø 14 mm. Profile-ground chamfer and cutting edge. With Morse taper. Right-hand cutting. For all standard drilling operations in steel and cast iron. With pointed cross-cut according to DIN 1412 A

Objednací číslo 7I686312
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 135
Vhodné pro ocel Ano
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 233
Průměr vrtáku (mm) 18.25
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 135
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Kužel Morse
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Tecwerk

Popis

HSS. DIN 345. Type N. Point angle 118°. Groove milled from Ø 14 mm. Profile-ground chamfer and cutting edge. With Morse taper. Right-hand cutting. For all standard drilling operations in steel and cast iron. With pointed cross-cut according to DIN 1412 A

Čísla materiálu

Objednací číslo 7I686312
EAN 4015448575238
UBB 500751674408
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 2000861664
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.