text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk NBR multi-purpose hose internal dm 19 mm wall thickness 4.5 mm length 40 m


Article number 3G226236
Tloušťka stěny (mm) 45781
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 20
Materiál vnitřní stěny NBR/PVC
Jmenovitý průměr 3/4 palce (20)
Min. tlak při roztržení (bar) 60
Barva vnější stěny Černá
Značka Tecwerk
Packed per 1

Specifications

Tloušťka stěny (mm) 45781
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 20
Materiál vnitřní stěny NBR/PVC
Jmenovitý průměr 3/4 palce (20)
Min. tlak při roztržení (bar) 60
Barva vnější stěny Černá
Značka Tecwerk

Article numbers

Article number 3G226236
EAN 4015448944799
UBB 500751170803
UNSPSC 40142009
Manufacturer article nr  2000310031
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.